Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster, Messing matt vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40254886
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62054
EAN/GTIN:
     4011459620547
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster, Messing matt vernickelt, max. 12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1 mA), (D) 16 mm, Platte 1 -6 mm, IP54, 20 x 16 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PROTACT 260 CR, PROTACT260CR, 62054, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Einschraubkontakte, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objek, Protact, 1204351
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,59*
1
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 14,59*
5
€ 5,46*
ab € 11,392*
€ 14,902*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 15,40*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,90*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,84*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,13*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,84*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,43*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,33*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,14*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,56*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,07*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,28*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,50*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,58*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,49*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,98*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.