Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Insulation Resistance Tester (5kV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 1550C Grau, Gelb 5000 V
Fluke 1550C Grau, Gelb 5000 V
Artikel-Nr.:
     3461-40247011
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3665021
EAN/GTIN:
     0095969550918
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät fluke
Die neuen Isolationsmessgeräte 1555 und 1550C von Fluke ermöglichen die Isolationsprüfung mit Spannungen bis zu 10 kV zur Überprüfung von Hochspannungssystemen wie Schaltanlagen, Motoren, Generatoren und Kabeln. Mit diesen neuen Isolationsmessgeräten kann der Benutzer jetzt mit sämtlichen Prüfspannungen arbeiten, die in IEEE 43-2000 spezifiziert sind. Zusätzlich bietet Fluke eine dreijährige Gewährleistung und die Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V. Mit Messwertspeicher und PC-Schnittstelle eignen sich Fluke 1555 und Fluke 1550C perfekt für vorausschauende und vorbeugende Instandhaltungsprogramme, um mögliche Ausfälle noch vor ihrem Auftreten zu erkennen.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: bar graph, FLUKE-1550C, FLUKE1550C, 3665021, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Digital-Messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Isolationsmesser, Isolationsmesser 5KV, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, isolationswiderstand, 6902572
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.739,28*
€ 4.893,37*
Frei Haus
ab € 4.597,98*
€ 4.894,28*
€ 5,90*
ab € 4.804,68*
€ 4.959,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.818,72*
€ 4.973,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.052,51*
€ 5.208,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.208,00*
€ 6.197,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.173,99*
€ 6.157,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.085,10*
€ 6.051,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.052,51*
€ 6.012,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3665127
ab € 5.054,93*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 825,77*
Zubehör
Fluke
4695861
ab € 559,92*
Zubehör
Fluke
87V
ab € 530,50*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.