| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40234605 Herst.-Nr.: F06699-000 EAN/GTIN: 4015899938699 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2045 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 59 mm. Für Türgröße ab 58 x 150 mm. 1 Stück D01 Sicherungssockel bis 16 A. 1 Stück Sicherungseinsatz 4 A / E 14. 5 Stück Zugbügelklemmen. Schienenverbindung (Messing-Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N-Abgangsklemmen. Schutzklasse II, Schutzart IP 55. Zugang: Kabelschelle für zwei Kabel bis 5 x 4 mm². Abgang: Abgangstülle. Kabelzugang Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip55, sicherungsgehäuse, EKM-2045-1D1-4 (93869), EKM20451D1493869, F06699000, F06699-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, Kasten, Lampe, Laterne, Lichtmastkasten, Montageplatte, Sicherung, Sicherungskas, Straßenlampe, TE Connectivity, Übergangskasten |
| | |
| |