| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40234213 Herst.-Nr.: 621630-000 EAN/GTIN: 4015899946106 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1270. Zum Einbau in Lichtmaste. Mast-Innen-Ø ab 90 mm. Türgröße ab 80 x 260 mm. Abmessung L x B x H: 250 x 76 x 78 mm. 2 Stück Sicherungssockel 25A / E27. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 43. Zugang: Universalschelle für 1 bzw. 2 Kabel 4 x 16 mm². Abgang: 1 Stück Stopfbuchse PG16 Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip43, sicherungsgehäuse, EKM-1270-2D2-4X16 (94610), EKM12702D24X1694610, 621630000, 621630-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| |