| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40204935 Herst.-Nr.: FHF22631305 EAN/GTIN: 4250235508338 |
| |
|
| | |
| Explosionsgeschützte Signallampe für den Einsatz in der Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Dust) als intelligente Statusmeldung Einsatzgebiete:Innen und Aussenbereich (IP66) II 3 G Ex nR II T6 II 3 D tD A22 T85°C IP66 5 Signalfarben in einer Leuchte 3 versch. Modi (Dauerlicht, Blinken, Blitzen) in einer Leuchte Pure LED Technik Hohe Lebensdauer Anschlussspannungen 24 VDC oder 230 VAC Wandbefestigung Weitere Informationen: | | Montageart: | Wand | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ex-leuchte led zone 2, ex leuchte, ex-leuchte led, FHF22631305, Signalgeber mit Multifarben-LED, Ex Activeline, Ex Maschinenleuchte, Ex Multi LED Leuchte, Ex Signalsäule |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 427,16* | € 507,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 429,13* | € 507,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,85* | € 511,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|