Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40204450
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 600 mm; Reichweite: 0 ... 6 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, MLC500T14-600, MLC500T14600, 68000106, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,40*
€ 1.010,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 939,86*
€ 1.015,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 960,34*
€ 1.036,37*
Frei Haus
ab € 1.048,06*
€ 1.128,09*
Frei Haus
ab € 1.052,48*
€ 1.138,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,37*
€ 1.233,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,84*
€ 1.217,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,59*
€ 1.184,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,92*
€ 1.162,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,34*
€ 1.142,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 26,19*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,10*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,96*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,53*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,96*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,81*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,97*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,05*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,11*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,34*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,53*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 131,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.