Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Füllstandsensor G ½ A DC PNP/NPN 2 x Schließer / Öffner programmi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40204327
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LMT121
EAN/GTIN:
     4021179266802
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G ½ A, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet , Sondenlänge: 11 mm , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1, Werkstoff Gehäuse: 1.4404 (V4A / 316L) PEEK PEI FKM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: PEEK Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor ifm, füllstandssensor, LMACE-A12E-QSKG-2/US, LMACEA12EQSKG2US, LMT121, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr., 4-Leiter, DC PNP/NPN, Elektronischer Füllstandsensor, Füllstandsensor zur Grenzstand, Füllstandsensoren, Kontakte vergoldet, Sondenlänge: 11 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 181,34*
€ 199,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,71*
€ 205,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,18*
€ 209,57*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 191,80*
€ 209,58*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 199,22*
€ 217,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,20*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
E43300
ab € 23,35*
Zubehör
ifm electronic
E43301
ab € 27,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.