Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Verbindungsmuffe 1kV für 1L-Kunststoffkabel. 35-95 mm² für Pressverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyco Electronics Raychem Verbindungsmuffe 1kV für 1L-Kunststoffkabel. 35-95 mm² für Pressverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40201860
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CA2897-000
EAN/GTIN:
     4042368005187
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Verbindungsmuffe für Einleiter-Kunststoffkabel. Geeignet für Pressverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten). Universell einsetzbar zum Verbinden von ungeschirmten Kunststoffkabeln. Für 1-adrige Kunststoffkabel oder Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Raychem. Anwendungsbereich: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -rohre. Entspricht der Raychem Spezifikation PPS 3013 und erfüllt damit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, quetschverbinder 95mm², UAGA 1x35-95, UAGA1x3595, CA2897000, CA2897-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Muffe, Niederspannungsmuffe, Raychem, Schrumpfgarnitur, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,93*
€ 20,48*
1
€ 5,46*
ab € 19,82*
€ 22,93*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 204,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.