Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Sensoreinheit 1-fach für Busch-free@home®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6221/1.0 Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator
Busch-Jaeger 6221/1.0 Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator
Artikel-Nr.:
     3461-40200350
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0002
EAN/GTIN:
     4011395179956
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Tastsensor
Busch-free@home®, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, Fan-Coils

Sensoreinheit 1-fach, für Busch-free@home®. Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor. Nur in Kombination mit Busch-free@home® 1-fach Wippen zu verwenden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
  • Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
  • Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
  • Schutzart Gerät: IP 20
  • Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
  • Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
  • Einbautiefe: 9 mm
  • Weitere Informationen:
    Schutzart (IP):
    IP20
    Montageart:
    Unterputz
    Herkunftsland:
    Deutschland
    Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, tastsensor 1-fach, 6221/1.0, 62211.0, 2CKA006220A0002, Bussystem-Tastsensor, ABB, B&J, BJ, Bedienelement, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Empfangssensor, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gruppentaster, Haussteuerung, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Sensoreinheit 1-fach, Sensoreinheit 1-fach für Busch-free@home®, Smarthome, Taster, Tasterankoppler, Vernetzung
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    21
    € 8,30*
    ab € 39,26*
    € 51,04*
    2 Tage
    55
    € 4,98*
    ab € 39,49*
    € 51,17*
    2 Tage
    139
    € 4,95*
    ab € 40,99*
    € 53,09*
    1 Tag
    163
    € 6,40*
    ab € 42,00*
    € 54,47*
    Lager 3461
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 48,09*
    € 61,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3461
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,62*
    € 73,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,31*
    € 71,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,05*
    € 67,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,59*
    € 64,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,17*
    € 63,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,09*
    € 57,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3461
    Versand: Lager 3461
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 50,00*
    € 6,99*
    Mindestbestellwert: € 50,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Busch-Jaeger
    6221/2.0
    ab € 44,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.