| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199639 Herst.-Nr.: 446207-005 EAN/GTIN: 4042368579695 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für geschirmte Dreileiter-Kunststoffkabel. 6/10 (12) kV. Für Pressverbinder. Länge 1500 mm. Durchmesser 115 mm. Zur Verbindung mit Einleiterkabeln wird SMOE 61914 oder SMOE 61923 benötigt. Raychem. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, stossverbinder 300 mm², SXSU-3331 / SXSU-3331 + SMOE, SXSU3331SXSU3331SMOE, 446207005, 446207-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur |
| | |
| |