| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199635 Herst.-Nr.: 168962-005 EAN/GTIN: 4042368464625 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffen für Pressverbinder für TLG- und VDE-Kabelanwendungen. Uo/U (Um) 6/10 (12) kV. Länge 700 mm. Durchmesser 58 mm. Zum Einsatz an kunststoffisolierten und geschirmten Dreileiterkabeln ohne Bewehrung mit runden oder sektorförmigen Leitern und PVC- oder PE-Außenmantel, wie z. B. N(A)YSEY, N(A)YSY, N(A). Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, Teil 629-1) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Raychem Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder 1x185mm², quetschverbinder, te connectivity quetschverbinder, SXSU-3121-DD01, SXSU3121DD01, 168962005, 168962-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur |
| | |
| |