| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199562 Herst.-Nr.: 087481-000 EAN/GTIN: 4042368428030 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für flexible Leitungen. Sehr flexibel. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten). Für geschirmte und ungeschirmte flexible Leitungen wie z.B. NSSHöu, NSSHCGEöu, H07RN-F, H07RN-FF. Für 4-adrige Kabel oder Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Spezielle wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet für dauerhafte flexible Verbindungen. Wiederaufnehmbar, bedingt trommelbar. Raychem. Anwendungsbereich Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -rohre. Entspricht der Raychem Spezifikation PPS 3013 und erfüllt damit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MAGA4x70-150, MAGA4x70150, 087481000, 087481-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur, muffe flexibel |
| | |
| |