Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Verbindungsmuffe 1kV, Leiterquerschnitte 5x1,5-5x6 mm², mit Schraubverbindern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyco Electronics Raychem Verbindungsmuffe 1kV, Leiterquerschnitte 5x1,5-5x6 mm², mit Schraubverbindern
Artikel-Nr.:
     3461-40199551
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CY1555-000
EAN/GTIN:
     4042368002476
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe
Standard-Verbindungsmuffe für vieradrige Kunststoffkabel. Ausführung mit Abreißkopf-Schraubverbindern. Universell einsetzbar zum Verbinden von ungeschirmten Kunststoffkabeln (z. B. N(A)YY, N(A)2XY, N2XH). Für Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Geeignet für Al- und Cu-Leiter. Raychem. Anwendungsbereiche Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -rohre. Entspricht der Raychem Spezifikation PPS 3013 und erfüllt damit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: LJSM-5X1,5-006, LJSM5X1,5006, CY1555000, CY1555-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Abzweigmuffe, Gießharzmuffe, Kabel, Kabelmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, Raychem, Schrumpfgarnitur, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmsch, Warmschrumpf, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 17,37*
1
€ 5,46*
ab € 13,54*
€ 19,70*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.