| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199547 Herst.-Nr.: CY1502-000 EAN/GTIN: 4042368002421 |
| |
|
| | |
| Standard-Verbindungsmuffe für vieradrige Kunststoffkabel. Ausführung mit Abreißkopf-Schraubverbindern. Universell einsetzbar zum Verbinden von ungeschirmten Kunststoffkabeln (z. B. N(A)YY, N(A)2XY, N2XH). Für Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Geeignet für Al- und Cu-Leiter. Raychem. Anwendungsbereiche Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -rohre. Entspricht der Raychem Spezifikation PPS 3013 und erfüllt damit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LJSM-4X035-150, LJSM4X035150, CY1502000, CY1502-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Abzweigmuffe, Gießharzmuffe, Kabel, Kabelmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, Raychem, Schrumpfgarnitur, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmsch, Warmschrumpf, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur, Übergangsmuffe |
| | |
| |