| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199510 Herst.-Nr.: 761416-005 EAN/GTIN: 4042368072912 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für ungeschirmte Dreileiter-Kunststoffkabel. Für Pressverbinder. Uo/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV. Länge 1000 mm. Durchmesser 103 mm. Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, Teil 629-1) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Raychem. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, stoßverbinder 150mm², EPKJ-2080 (VMKK 3 x 95-150), EPKJ2080VMKK3x95150, 761416005, 761416-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur |
| | |
| |