| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199402 Herst.-Nr.: 033017-005 EAN/GTIN: 4042368404744 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für geschirmte Dreileiter-Kunststoffkabel. 6/10 (12) kV. Für Pressverbinder. Länge 1250 mm. Durchmesser 85 mm. Zur Verbindung mit Einleiterkabeln wird SMOE 61914 oder SMOE 61923 benötigt. Raychem. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, 70mm² quetschverbinder, SXSU-3311 / SXSU-3311 + SMOE, SXSU3311SXSU3311SMOE, 033017005, 033017-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Abzweigmuffe, Erdkabel, Gießharzmuffe, Kabel, Kabelmuffe, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur, Übergangsmuffe |
| | |
| |