Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDK Dornscheidt KDK COUNT3 - 5(80)A - nicht eichfähig - 4,2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDK Dornscheidt KDK COUNT3 - 5(80)A - nicht eichfähig - 4,2TE
Artikel-Nr.:
     3461-40195727
Hersteller:
     KDK Dornscheidt
Herst.-Nr.:
     420580-4TE
EAN/GTIN:
     4260148833915
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
KDK Hutschienen-Drehstromzähler, Strombereich: 0,25-5 (80)A, Genauigkeitsklasse: B,, Gehäuse-Breite: 4,2 TE (76 mm), mit blau hinterleuchteter LCD-Anzeige, 6,2stellig,, Anzeige von verbrauchter Energie, und Momentanleistung, rollierend,, Wirkenergiemessung Bezug, , mit Rücklaufsperre,, mit S0-Impulsgeber nach DIN 43864,, Impulskonstante 1.000 Imp./kWh,, Maximaler Leiterquerschnitt: 25 mm²,, Zur Montage auf Hutschiene, nach DIN EN 60715.2001-09,, verpackt im Einzelkarton,
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Ausführung:
Direktmessung
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, kdk drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, 420580-4TE, 4205804TE, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Doppelzähler, Tarifzähler, Zähler, Zählermodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.