| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40195512 Herst.-Nr.: 167881 EAN/GTIN: 4015081644551 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 40 Ampere | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 4 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eaton fi-schalter 40a 4p 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FRCDM-40/4/003-G/B+, FRCDM404003GB, 167881, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, Typ B, allstromsensitiv |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 364,16* | € 407,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 365,54* | € 408,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,31* | € 414,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,84* | € 431,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 388,86* | € 434,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|