Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme video:pack AP für 1 Wohneinheit, mit Außenstation AVC 1 Klingeltaste + 1x Video Freisprecher IVW5111+ Steuergerät VBVS05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türsprechanlagenset 1 Taste AP, Freispr. PVC1311-0010
Video-Türsprechanlagenset 1 Taste AP, Freispr. PVC1311-0010
Artikel-Nr.:
     3461-40195416
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     PVC1311-0010
EAN/GTIN:
     4035138034715
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
TCS ECO:SET Video PVC1311-0010 für 1 WE, Hersteller: TCS TürControlSysteme AG, Produktion: Made in Germany, Artikelnummer: PVC1311-0010, PAKETBESCHREIBUNG, Typ: video:pack für eine Wohneinheit, Innenstation: Video-Freisprecher, Außenstation: mit Kamera, zur Aufputzmontage, Stromversorgung: Steuergerät für Videoanlagen, System: vorkonfigurierte TCS-Anlage, PAKETKOMPONENTEN, Video-Außenstation: AVC11010-0010 (1x), Video-Freisprecher: IVW5111-0145 (1x), Steuergerät: VBVS05-SG (1x), Video-Freisprecher IVW5111-0145, BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Displaygröße (cm / Zoll): 8,9 (3,5), Displaytyp: Digitaldisplay, color, Displayauflösung (Pixel): 320 x 240, Displayfassung: weißes Passepartout , Mitsehsperre: ja , Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste , Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar , PRODUKTMERKMALE, Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: , 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen) , Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen , aktivierbar, Anzahl wählbarer Ruftöne: 13, Automatisches Freisprechen nach Internruf: , aktivierbar , Mithörsperre: ja, automatische Gesprächsabschaltung: ja , Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste, Ruftonlautstärke: einstellbar , Gesprächslautstärke: einstellbar , Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), Farbe Gehäuse: weiss, ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN, Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste, Lichtschaltfunktion: an Lichttaste , Steuerfunktion(en): an Funktionstaste , Parallelruf: aktivierbar, Internruf: aktivierbar, Türöffnerautomatik: aktivierbar, Rufumleitung: aktivierbar, Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar, zusätzliche Anschlüsse: Etagentaster, Ambientebeleuchtung: aktivierbar , LED (rot): Ruftonabschaltung, LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige, funktional erweiterbar: Funksignalgerät, Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter , Schraubklemme, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: , möglich, Fehleranzeige: optisch / akustisch , (Summenfehleranzeige an beiden LEDs), Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware , TECHNISCHE DATEN, Technologie: TCS:BUS, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig , Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 3,18, Stromaufnahme, maximal (mA): 147, Aufputzgehäuse HxBxT (mm): 194x94x16, zulässige Umgebungstemperatur (°C): -5 bis +40, Schutzart: IP20, Video-Außenstation AVC11010-0010, KAMERAEIGENSCHAFTEN, Color-Kamera: mit CCD-Sensor , Tag/Nachtumschaltung: automatisch, Nahfeldausleuchtung: via LED, diagonaler Erfassungswinkel (°): 90, Auflösung (TVL): 380, Brennweite f (mm): 3,6 , Lichtempfindlichkeit (lux): 0,2 , PRODUKTMERKMALE, Verwendung: Video-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 1, Montageform: Aufputzmontage, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, Sprachausgabe: integrierter Lautsprecher, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, Namensschildglas: bruchsicher, Namensschildbeleuchtung: LED (sensorgesteuert), Öffnungsprinzip: win:clip, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN, Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: , möglich, Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, Speicher Anlagenkonfiguration: fest integriert, TECHNISCHE DATEN, Technologie: TCS:BUS, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig, Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 140, Stromaufnahme, maximal (mA): 156, Aufputzgehäuse HxBxT (mm): 175x104x16, Kamerafeld HxB (mm): 36x72, Info-/Namensschild HxB (mm): 76x68, empfohlene Montagehöhe (m): 1,6 , zulässige Umgebungstemperatur (°C): -20 bis +50, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, LIEFERUMFANG, zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel, zur Beschriftung: Namensschilder, Versorgungs- und Steuergerät VBVS05-SG, PRODUKTMERKMALE, Verwendung: Versorgungs- und Steuergerät für, kleine und mittlere Audio- und Videoanlagen, Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste(r): ja, LED-Anzeige: ja, Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 6 TE für Hutschiene, ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN, Türöffnerfunktion: mit integrierter Spannungsversorgung, Lichtschaltfunktion: mit potentialfreien Relaiskontakt, Türöffnerzeit: manuell einstellbar, Lichtschaltzeit: manuell einstellbar, TECHNISCHE DATEN, Versorgungsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, externe Netzsicherung (A): 16, Reiheneinbaugehäuse HxBxT (mm): 90x105x70, zulässige Umgebungstemperatur (°C): 0 bis +40
Weitere Informationen:
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, PVC1311-0010, PVC13110010, Türsprech-Set, Haustelefon-Komplett-Set, Klingel, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Set, Sprechanlage, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Video, Video-Paket, Video-Se, video:pack
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 777,91*
€ 889,13*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 771,89*
€ 889,14*
Frei Haus
ab € 803,35*
€ 918,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 805,62*
€ 923,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 885,59*
€ 1.007,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,64*
€ 1.199,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,85*
€ 1.186,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,19*
€ 1.134,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,52*
€ 1.097,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,59*
€ 1.053,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
ZAM1103-0010
ab € 77,15*
Zubehör
TCS
PAKDA-EN
ab € 53,35*
Zubehör
TCS
PAKDA-EN
ab € 54,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.