Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens PC Adapter USB A2 USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40193763
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK15710BA000AA0
EAN/GTIN:
     4019169280860
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Adapter RS485
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher
Weitere Informationen:
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Höhe:
26 Millimeter
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Gigabit Ethernet:
Nein
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Breite:
58 Millimeter
Tiefe:
105 Millimeter
Ethernet:
Nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps VF-45-Ports:
0
Bustyp:
USB
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Fast Ethernet:
Nein
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
10 Gigabit Ethernet:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Steckdosenadapter:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, RS485 Adapter, SIMATIC S7 Zubehör, USB A - USB A Adapter, siemens profibus buskabel, adapter kabelverschraubung, 6GK1571-0BA00-0AA0, 6GK15710BA000AA0, Netzwerkadapter, Adapter, Adapterkarte, Aktiver Netzwerkadapter, Desktop-Adapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet PC-Card, Ethernet PC-Karte, Ethernet-Adapter, Ethernet-Controller, Fast Ethernet Adapter, Fast Ethernet Netzwerk Karte, Fast Ethernet PC-Card, Fast Ethernet PC-Karte, Gigabit-Ethernet-Adapter, Gigabit-Ethernet-Server-Karte, ISA-Card, ISA-Karte, LAN-Adapter, Netzwerkkarte, PC-Adapterkarte, PC-Card, PC-Card Adapter, PCMCIA-Card, PCMCIA-Karte, Plug&Play-Adapter, Pocket-LAN-Adapter, Powerline-Adapter, Token Ring Adapter
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
k.A.
€ 6,99*
ab € 298,47*
€ 315,25*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 304,64*
€ 322,70*
€ 6,95*
ab € 309,59*
€ 327,13*
€ 6,40*
ab € 331,91*
€ 344,07*
€ 5,90*
ab € 374,59*
€ 388,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 13,25*
Sonstiges
Conrad Electronic
1419830
ab € 4,16*
Sonstiges
Renkforce
RF-4259484
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.