Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIPLUS S7-300 CPU 314 128 KB -25 ... +70 °C based on 6ES7314-1AG14-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40191370
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13141AG147AB0
EAN/GTIN:
     4042948506950
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS S7-300 CPU 314 based on 6ES7314-1AG14-0AB0 mit Conformal Coating, -25?+70°C, Zentralbaugruppe mit MPI, integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 128 KByte, Micro Memory Card erforderlich Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre mittleren und anspruchsvollen Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Breite:
40 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 cpu-modul, simatic s7 cpu-modul s7-300, 6AG1314-1AG14-7AB0, 6AG13141AG147AB0, SPS-Grundgerät, Advanced Controller, S7-300, SIMATIC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,98*
€ 1.246,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.143,11*
€ 1.251,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.196,51*
€ 1.309,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.251,54*
€ 1.364,73*
Frei Haus
ab € 1.216,90*
€ 1.369,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,35*
€ 1.558,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,72*
€ 1.538,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,15*
€ 1.487,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,73*
€ 1.455,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,51*
€ 1.423,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79538LG310AA0
ab € 98,31*
Zubehör
Siemens
6ES79538LL310AA0
ab € 316,68*
Zubehör
Siemens
6ES79538LJ310AA0
ab € 217,31*
Zubehör
Siemens
6ES79538LF310AA0
ab € 49,97*
Zubehör
Siemens
6ES79538LP310AA0
ab € 521,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.