Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB JTN-500 Ty-Fast Stand.-Kabelbinder-Dose 2x100VPE: 112x2.4mm, 1x100VPE: 141x3.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40187539
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054830R0020
EAN/GTIN:
     5414363186274
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Die in einer Kunststoffdose verpackten Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. In einer Dose befinden sich Kabelbinder mit verschiedenen Abmessungen und unterschiedlichen Mindestzugfestigkeiten. Es handelt sich hierbei um ein ideales Produkt für den Wiederverkäufer. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Fast ist besonders bei Bedarf an Kleinmengen für verschiedene Anwendungen geeignet. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder-Box, Kabelbinder-Sortiment, Kabelbindungsset, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, JTN-500, JTN500, 7TCG054830R0020, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Kunststoff, Rasterband, Straps, TY-Fast, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11
Frei Haus
ab € 14,62455*
€ 17,79455*
Lager 3461
unbekannt
11
€ 6,99*
ab € 14,6317*
€ 17,8417*
18 Tage
nicht lagernd
11
€ 5,90*
ab € 16,6647*
€ 20,3047*
25 Tage
unbekannt
11
€ 5,50*
ab € 18,0651*
€ 21,8251*
170 Tage
nicht lagernd
11
€ 4,45*
ab € 20,04*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 17,8417*
€ 21,23162
pro Stück
ab 22 Stück
€ 17,7217*
€ 21,08882
pro Stück
ab 55 Stück
€ 17,2817*
€ 20,56522
pro Stück
ab 110 Stück
€ 16,6017*
€ 19,75602
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 14,6317*
€ 17,41172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 196,2587* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.