Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40184130 Herst.-Nr.: 09981062 EAN/GTIN: 4014712154865 |
| |
|
| | |
| Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile vollständig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch unter Last oder Überlast. Sie werden zur Abschaltung für Wartungsarbeiten und zum Anlagenschutz eingesetzt. Die Geräte der Baureihe RH sind modulare Hauptlastschalter mit Trennfunktion und zeichnen sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte aus. Die Ausführung ermöglicht den Einsatz einer Schaltsperre und entspricht den internationalen Bauvorschriften. Eigenschaften: modularer Aufbau; hohe Kurzschlussfestigkeit und hohes Schaltvermögen; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Sammelschiene; Schaltstellungsanzeige; Sprungschaltfunktion beim Einschalten; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Geräte der Baureihe RH sind universell einsetzbar, zum Beispiel in der Industrie- und Gebäudetechnik oder in der Hausinstallation. Hinweise: Die Bezeichnung der Geräte der Baureihe RH beinhaltet sowohl den Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar), als auch die Kontaktausführung (letztes Zahlenpaar), die in der Reihenfolge Schließer, Öffner und Wechsler aufgeführt wird. Somit hat ein "RH 063-300" z. B. einen Bemessungsstrom von 63 A, drei Schließer-. aber keine Öffner- bzw. Wechslerkontakte. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doepke leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter, lasttrenner 63a, RH 063-300, RH063300, 09981062, Hauptschalter, Lastschalter, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Trennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter, 5703256 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,56* | € 13,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,51* | € 14,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 10,76* | € 14,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,02* | € 15,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,60* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|