Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Universal Tastdimmer 2f 2-Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 85422100 Dimmer Montierbar Metallisch
Berker 85422100 Dimmer Montierbar Metallisch
Artikel-Nr.:
     3461-40174075
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85422100
EAN/GTIN:
     4011334375937
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Betriebsspannung 230 V Leistungsaufnahme (Standby) < 0,3/0,7 W Kanal 1/Kanal 2 230 V Glüh- und Halogenlampen 35 - 300 W/Kanal elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos 35 - 300 W/Kanal dimmbare konventionelle Trafos 35 - 300 VA/Kanal dimmbare Energiesparlampen 15 - 54 W/Kanal dimmbare 230 V Retrofit-LED-Lampen 12 - 54 W/Kanal Betriebstemperatur -5 - +45 C relative Luftfeuchte 0 - 65 % keine Betauung Nebenstellenanzahl unbegrenzt Nebenstellen-Leitungslänge max. 50 m/Kanal Schraubklemmen für max. 1 x 4 / 2 x 2,5 mm² Einbautiefe 32 mm Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam je Serie anschließen.Szenenfunktion (Ein/Aus, Dimmwert) in Verbindung mit KNX-Funk Aufsatz.Störungsfreier Betrieb nur mit Berker Tronic-Trafos gegeben. niedriger Eigenenergiebedarf automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen je Serie mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer).
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Bedienungsart:
Drucktaster
Lichtwertspeicher:
Nein
Nennspannung:
230
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: universal dimmer, schalterabdeckung, 85422100, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Lichtsteuerung, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Schnurdimmer, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Universaldimmer, Unterputzdimmer, 0861258, 861258
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,10*
€ 112,18*
€ 5,46*
ab € 91,09*
€ 112,45*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 93,40*
€ 114,98*
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 115,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,63*
€ 130,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.