| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40172024 Herst.-Nr.: 44466 EAN/GTIN: 4011459444662 |
| |
|
| | |
| Gong, elektromechanischer Zweiklang, 8 V - 12 V AC (4 VA), Batterie 9 V = Alkali 6LR61, Kasten: Weiß, Front: Weiß, 118 x 118 x 47 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GONG 465A Bw/w, GONG465ABww, 44466, Gong, 2-Klang-Gong, Batteriegong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Zweiklang, Zweiklang-Gong, elektromechanisch, 1201141 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 17,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,36* | € 17,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,54* | € 17,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 13,02* | € 17,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,62* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|