| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40166731 Herst.-Nr.: 651087-000 EAN/GTIN: 4042368674895 |
| |
|
| | |
| Reparaturmanschette für metallummantelte und kunststoffummantelte Leitungen. Warmschrumpf. 0,6/1kV. Raychem. Anwendungsbereich Durchmesser 32 - 86 mm. Längsgeteilt. Universell einsetzbar zur schnellen und dauerhaft sicheren Reparatur beschädigter Kabel-Außenmäntel. Zur wasserdichten und isolierenden Wiederherstellung des Metall- oder Kunststoffmantels von Kabeln. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin Manschette, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Dauerbetriebstemperaturbereich -40°C bis +90° C. Erfüllt die Anforderungen für Kabelmantelprüfungen gemäß VDE 0298 Teil 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schrumpfmanschette | Herkunftsland: | Belgien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRSM-107/29-750/239(S5), CRSM10729750239S5, 651087000, 651087-000, Gel-Reparaturmanschette, Kabelreperaturmanschette, Manschette, Raychem, Reparatur-Manschette, Reparaturband, Reperaturmanschette, Schrumpf-Manschette, Schrumpfmanschette, TE Connectivity, Warmschrumpf-Manschette, Warmschrumpfmanschette |
| | |
| |