Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals VARIABOX-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40163995
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89010
EAN/GTIN:
     4024941847193
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Wandgehäuse
VARIABOX-M Norm: IEC 61439 Schutzart: IP44 Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe: Unterteil schwarz, Oberteil grau Maße: 260x230x145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten RDF Faktor: 0.64 InA: 32A Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet) Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, bals steckdosen-kombination, 89010, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Verteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Reparaturverteiler Bals, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenkombination, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 248,30*
€ 293,25*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 252,49*
€ 298,96*
Frei Haus
ab € 266,71*
€ 313,52*
Frei Haus
ab € 269,13*
€ 316,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,90*
€ 334,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,84*
€ 377,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.