Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals VARIABOX-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40163994
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89004
EAN/GTIN:
     4024941205375
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Wandgehäuse
VARIABOX - S, Norm: DIN EN 61439,Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, RDF-Faktor: 1, InA: 16, Bestückung:2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme:keine, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 oben1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 unten1 x Reihenklemme 5x6 mm²Zusätzliche Informationen:Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, bals steckdosen-kombination, 89004, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Verteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenkombination, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 117,51*
€ 142,18*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,41*
€ 150,67*
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 152,42*
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 158,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,52*
€ 162,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.