Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals MOBILE VARIABOX - L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40163992
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85009
EAN/GTIN:
     4024941207188
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
VARIABOX - L Mobil, Schutzart: IP44,Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, Oberteil gerade, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit b bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Verteiler inklusive Tragegriff, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, Bestückung:3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme:3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:CEE-Stecker 32A 400V 5p 6hmit 2m H07RN-F5 G6 LeitungZusätzliche Informationen:Anschlußfertig verdrahtet.CEE-Geräte mit schraubenloser, wartungsfreierQuick-Connect Anschlußtechnik.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, bals steckdosenverteiler tragbar, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosen-kombination ip44, 85009, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, 0482221, 482221
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 365,71*
€ 415,39*
Frei Haus
ab € 368,46*
€ 421,27*
Frei Haus
ab € 372,76*
€ 425,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 396,12*
€ 448,78*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 395,32*
€ 450,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,78*
€ 534,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,33*
€ 531,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,17*
€ 509,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.