Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40161930 Herst.-Nr.: 924.097 EAN/GTIN: 4016514016235 |
| |
|
| | |
| Wippenschalter Serie 3652 16(6) A 250V Ausschalter, 2polig, beleuchtet Gehäuse: schwarz / Wippe: grün Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ausschalter | Bedienungsart: | Wippe | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippe, wippe schwarz, 924.097, Geräte-Einbauschalter und -taster, Schalter, Wippenschalter, Ausschalter, 0934033, 934033 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,45* | € 6,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 4,46* | € 6,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 4,67* | € 6,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 4,67* | € 6,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|