Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY253M-6 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 290x4,8 mm, 220N, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40161467
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009270R0006
EAN/GTIN:
     5414363062370
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Der blaue Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder blau, TY253M-6, TY253M6, 7TAG009270R0006, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 158,60*
€ 193,22*
Frei Haus
ab € 165,85*
€ 201,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,92*
€ 206,12*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 170,99*
€ 208,20*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 183,50*
€ 222,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,12*
€ 245,2828
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,40*
€ 244,426
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 195,99*
€ 233,2281
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,55*
€ 227,9445
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,92*
€ 201,0148
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,16892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.