Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40156490
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1805301
EAN/GTIN:
     4017918046453
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: MSTBT 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
320 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckerteil für Leiterplatten, buchsengehäuse 2-polig phoenix contact, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08, MSTBT2,52STF5,08, 1805301, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, COMBICON-Steckerteile - Raster 5 und 5,08 mm, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Steckv, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenstecker, MSTBT 2,5/ ... -STF, Steckerteil, Steckerteile im Raster 5 bzw. 5,08 mm, Steckverbinder, 0444713, 444713
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,9282*
€ 1,1882*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0784*
€ 1,3684*
50
€ 5,46*
ab € 1,0722*
€ 1,3722*
50
Frei Haus
ab € 1,1188*
€ 1,4288*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,21*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3684*
€ 1,6284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2684*
€ 1,5094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1984*
€ 1,4261
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0784*
€ 1,2833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1803934
ab € 2,372*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.