Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako Funktaster reinweiß glänzend, batterie- und leitungslos. Mit Wippe und Doppelwippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako FT55-wg Lichtschalter Kunststoff Weiß
Eltako FT55-wg Lichtschalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40155645
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000595
EAN/GTIN:
     4010312305799
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Taster Wippe
Wippe
Funktaster, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Mit Wippe und Doppelwippe. Smart Home Sensor. Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, eine Wippe W55, eine Doppelwippe DW55 (alle gleiche Farbe), ein Befestigungsrahmen BRF, die Halteplatte HP, das Funkmodul und eine Klebefolie. Funktaster mit einer Wippe können zwei, Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden. Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Funkmodul gerastet. Soll diese gegen die große Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne abziehen und hierbei nicht zur Mitte hin verbiegen. Danach die große Wippe so aufrasten, dass deren Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite mit dem Funkmodul übereinstimmen. Bei dem Ankleben zuerst das Set Halteplatte mit Rahmen und Befestigungsrahmen - mit den Rastungen oben und unten - ankleben. Danach das Set Funkmodul mit Wippe - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: eltako funktaster, taster wippe, wippe taster, FT55-wg, FT55wg, 30000595, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Energieefffizienz, Energiewende, Funksensor, Hausautomation, Home Automation, Sensoren, Smart Home, Smarthome, Tastsensor, intelligentes Haus, vernetztes Haus, 6510435
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,05*
€ 42,09*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 32,76*
€ 43,14*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 32,75*
€ 43,21*
€ 5,46*
ab € 32,95*
€ 43,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,27*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000016
ab € 1,29*
Zubehör
Eltako
30999001
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.