Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Ex-Zone 2 ActiveLine Signalleuchte GH5 230 VAC 5 Farben 3 Modi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Signalleuchte Act.Line Zo.2 5 Farben 3 Modi GH5 230VAC
Ex-Signalleuchte Act.Line Zo.2 5 Farben 3 Modi GH5 230VAC
Artikel-Nr.:
     3461-40154596
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22630705
EAN/GTIN:
     4250235513318
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Explosionsgeschützte Signallampe für den Einsatz in der Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Dust) als intelligente Statusmeldung Einsatzgebiete:Innen und Aussenbereich (IP66) II 3 G Ex nR II T6 II 3 D tD A22 T85°C IP66 5 Signalfarben in einer Leuchte 3 versch. Modi (Dauerlicht, Blinken, Blitzen) in einer Leuchte Pure LED Technik Hohe Lebensdauer Anschlussspannungen 24 VDC oder 230 VAC Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Wand
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ex-leuchte led zone 2, ex leuchte, ex-leuchte led, FHF22630705, Signalgeber mit Multifarben-LED, Ex Activeline, Ex Maschinenleuchte, Ex Multi LED Leuchte, Ex Signalsäule, 0734760, 734760
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 451,39*
€ 529,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 450,75*
€ 529,91*
Frei Haus
ab € 456,92*
€ 534,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 460,62*
€ 539,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 468,96*
€ 549,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,91*
€ 630,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,08*
€ 618,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,23*
€ 583,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,06*
€ 568,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,75*
€ 536,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.