Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Reflex-Lichtschranke polarisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40150295
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Applikation: Kleinteileerkennung; Grenzreichweite: 0,07 ... 4 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 700 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, PRK 2/42,150-S8, PRK242,150S8, 50112137, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflex-Lichtschranke polarisiert, Reflexion, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, polar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,21*
€ 137,38*
Frei Haus
ab € 128,29*
€ 140,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 182,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,64*
€ 198,82*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,31*
€ 202,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 8,64*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,76*
Zubehör
Leuze electronic
50112206
ab € 17,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 9,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 12,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 17,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 27,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 41,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 10,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 11,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 13,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 21,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 35,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 40,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.