Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Einphasen Thyristorleistungssteller, 20 A, 230 V, U²-Regelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo MINI MCR-2-F-UI-PT Leistungssteller DIN-Schienen-Montage, 230 V
Jumo MINI MCR-2-F-UI-PT Leistungssteller DIN-Schienen-Montage, 230 V
Jumo MINI MCR-2-F-UI-PT Leistungssteller DIN-Schienen-Montage, 230 V
Artikel-Nr.:
     3461-40149094
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00543444
EAN/GTIN:
     4053877000761
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
jumo thyristor
Der einphasige Thyristorleistungssteller in Sparschaltung arbeitet im Impulsgruppenbetrieb mit unterlagerter U²-Regelung. Das Gerät stellt alle Prozess- und Konfigurationsparameter übersichtlich in einem LC-Display dar und ist über 4 frontseitige Tasten einfach zu bedienen. Prozessfehler werden durch ein Störmelderelais gemeldet. Prozesswerte lassen sich auf einen Analogausgang ausgeben. Einsatzbereiche sind überall dort, wo größere ohmsche und induktive Lasten zu schalten sind, z. B. im Industrieofenbau und bei der Kunststoffverarbeitung.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristorleistungssteller 230v, 709061/8-01-020-100-230-00/252, 70906180102010023000252, 00543444, Halbleiterrelais, 70.9061, 709061, Einphasen-Thyristo-Leistungssteller, Einphasen-Thyristorleistungssteller, Leistun, Leistungssteller, Relais, SSR-Relais, Solid-State-Relais, Thyristor-Leistungssteller, USB, 1103046
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,93*
€ 312,55*
Frei Haus
ab € 280,04*
€ 318,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,40*
€ 330,69*
Frei Haus
ab € 303,52*
€ 332,36*
Frei Haus
ab € 307,69*
€ 338,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,59*
€ 381,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
JUMO
371964
ab € 62,24*
Zubehör
JUMO
513108
ab € 16,78*
Zubehör
JUMO
68011
ab € 24,68*
Zubehör
JUMO
70/00513108
ab € 21,50*
Zubehör
JUMO
70/00068011
ab € 27,57*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm TYA-201/202
ab € 122,99*
Zubehör
JUMO
Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.