Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC S7-300 SM 331, AI 8x14 bit HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40146298
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73317HF010AB0
EAN/GTIN:
     4025515070979
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331, potentialgetrennt, 8AE, aufl. 14Bit, 0,052ms/Kanal Strom, Spannung Alarm, Diagnose, 1x 20-polig, geeignet f. taktsynchr. Betrieb verbesserte Buszykluszeit für den Taktsynchr. Betrieb SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Breite:
40 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6ES7331-7HF01-0AB0, 6ES73317HF010AB0, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, Analogmodul S7-300, Erweiterungsmodul S7-300, SPS-Erweiterung, analoge Erweiterung S7-300, modulare SPS, 6100241
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 864,11*
€ 961,84*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 901,52*
€ 1.006,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.097,77*
€ 1.208,54*
Frei Haus
ab € 1.150,22*
€ 1.302,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.195,64*
€ 1.306,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,54*
€ 1.438,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,00*
€ 1.420,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,83*
€ 1.373,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,11*
€ 1.341,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,77*
€ 1.306,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
ab € 32,28*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.