Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40143494
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1863165
EAN/GTIN:
     4017918120979
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: MCVR 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
160 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact leiterplattensteckverbinder 3polig, steckerteil für leiterplatten, buchsengehäuse 3-polig, MCVR 1,5/ 3-ST-3,5, MCVR1,53ST3,5, 1863165, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenstecker, MCVR 1,5/ ... -ST- ..., Steckerteil, Steckverbinder, Vertikalstecker im Raster 3,5 und 3,81 mm, 0457770, 457770
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,23912*
€ 1,23912*
Lager 3461
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 1,4281*
€ 1,4281*
250
Frei Haus
ab € 1,43236*
€ 1,43236*
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 1,46007*
€ 1,46007*
250
Frei Haus
ab € 1,48532*
€ 1,48532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,4281*
€ 1,69944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 357,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 4,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 10,201*
Zubehör
Phoenix Contact
1843619
ab € 0,41944*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.