Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES00HC Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor, induktiv BES5163005GE4CS49003
Sensor, induktiv BES5163005GE4CS49003
Artikel-Nr.:
     3461-40143468
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES00HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 5 x 27 mm, Bauform=M5x0.5, Einbau=bündig, Reichweite=1.5 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=5000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3, BES5163005GE4CS4900,3, BES00HC, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Dreidrahtsensor, Induktion, Induktiv, Induktivsensor, Industrie, Initiator, Initiatoren, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Nährungsschalter, Sensor, Sensors, Sicherheitsgerichtet, bündig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,27*
€ 77,65*
€ 5,46*
ab € 69,25*
€ 81,20*
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 82,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,20*
€ 82,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,25*
€ 84,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.