| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40143108 Herst.-Nr.: EVC142 EAN/GTIN: 4021179249607 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M8, 3-polig, 3-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 50 V AC / 60 V DC, Für Sensoren mit M8-Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, 3 x 0,25 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel 5m, as-i kabel, as-i leitung ifm, EVC142, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 3-Leiter, AC/DC, ADOGF030MSS0005H03, Anschlusskabel mit Buchse, Kabeldose, Kontakte vergoldet, Verbindungstechnik, gerade, halogenfrei, silikonfrei, 6313586 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,39* | € 18,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,41* | € 21,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,41* | € 21,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,73* | € 21,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,10* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|