Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ilme Buchseneinsatz, Gr.77.27, 16P+PE, Silber, SQUICH, 16A, 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CSH; PIN: 16; 16+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CSH; PIN: 16; 16+PE
Artikel-Nr.:
     3461-40141173
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CSHF 16
EAN/GTIN:
     8015747019255
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Die ILME Artikelnummer CSHF 16 definiert den Artikel Buchseneinsatz, Gr.77.27, 16P+PE, Silber, SQUICH, 16A, 500V. Der Kontakteinsatz der Baureihe CSH ist mit der patentierten ILME-Schnellanschlusstechnik SQUICH® ausgestattet. Diese Anschlusstechnik bietet einen intuitiven und schnellen Anschluss des Steckverbinders. Neben der Zeitersparnis von bis zu 50% im Vergleich zur traditionellen Schraubanschlusstechnik sind die Käfigzugfedern der SQUICH®-Technik absolut vibrationsfest und wartungsfrei und eignen sich somit auch für Anwendungen im Bereich der EN 61373. Die zusätzliche Prüföffnung der Anschlusstaster ermöglicht dem Anwender ein Messen und Prüfen im angeschlossenen und eingebauten Zustand des Steckverbinders. Gleiche Kenndaten und Konturen wie die Serien CNE, CCE, CSE und CSS ermöglichen ein breites Einsatzspektrum dieses Kontakteinsatzes.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: CSHF 16, CSHF16, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Buchse, Einsatz, Ethernet, Koax, Kontakt, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder, Kontakthalter, Kontaktstift, LWL, Stecker, Steckverbinder, pneumatisch, 6706536
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 7,12*
€ 10,12*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 10,60*
8 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 7,49*
€ 10,62*
4 Tage
144
1
€ 6,50*
ab € 7,78*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
30351100
ab € 6,06*
Ähnlich
Ilme
CCEF 16
ab € 4,54*
Ähnlich
Ilme
CNEF 16 TX
ab € 5,65*
Ähnlich
Ilme
CSSF 16
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.