Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Sicherheitspositionsschalter, 1S+1Ö, Kunststoff, +Betätiger ZB, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     3461-40139035
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106877
EAN/GTIN:
     4015081066407
Suchbegriffe:
Betätiger
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Sicherheitspositionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkenner: LS(4)?ZB, Sortiment: Sicherheits-Positionsschalter, Schutzart: IP66, Ausstattung: Komplettgerät, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Sprungschaltglied: ja, Beschreibung: Bei gestecktem Betätigungselement ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zwangsöffnung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Durchmesser des Sensors:
0 Millimeter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 Grad Celsius
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,8 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 Ampere
Ausgang elektronisch:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Gehäuse gemäß Norm:
Ja
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommu:
ohne
Mit Statusanzeige:
Nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,3 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 Ampere
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Breite des Sensors:
30 Millimeter
Länge des Sensors:
33,35 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe des Sensors:
96 Millimeter
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Mechanischer Sicherheitsschalter, Positionsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, endlagenschalter ip66, schaltscharnier, eaton endlagenschalter, LS-S11S-ZB, LSS11SZB, Einzelpositionsschalter, Federkraftverriegelung, Magnetkraftverriegelung, Personenschutz, Prozessschutz, Sicherheits-Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
k.A.
1
€ 6,99*
ab € 30,04*
€ 33,68*
2
€ 4,50*
ab € 32,44*
€ 34,70*
1
€ 7,90*
ab € 31,29*
€ 34,99*
2
€ 4,95*
ab € 34,47*
€ 36,74*
9 Tage
k.A.
1
€ 4,45*
ab € 33,11*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266135
ab € 6,27*
Zubehör
Eaton
266134
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.