Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133395
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209594
EAN/GTIN:
     4046356329842
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PT 2,5-QUATTRO-PE, PT2,5QUATTROPE, 3209594, Schutzleiter-Reihenklemme, Mehrpolige Reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiterklemmen, Schutzleiterreihenklemme, Verbindungstechnik, Zugfederklemmen, 0482885, 482885
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,9048*
€ 2,3548*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,22832*
€ 2,71832*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,2999*
€ 2,7799*
2 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,08*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2065*
€ 3,2165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2165*
€ 3,82764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9765*
€ 3,54204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8865*
€ 3,43494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6865*
€ 3,19694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5765*
€ 3,06604
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2065*
€ 2,62574
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3211003
ab € 0,2318*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,143*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,076*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.