Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40132755
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885634
EAN/GTIN:
     4046356081573
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
antennen-verlängerungskabel 15m
antennen verlängerungskabel
Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 4,3 / 8,3 / 14,8 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 15 m
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: RAD-CAB-EF393-15M, RADCABEF39315M, 2885634, Konfektioniertes Koaxkabel, 2400-MHz-System, Antennenkabel, Antennenleitung, Breitbandkabel, EF393, INTERFACE Wireless, KOKA, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Satkabel, Sattelitenka, Signalkonverter - INTERFACE, Verlängerungskabel, Videokabel, Wireless, Wireless-Zubehör, 5501845
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 323,48*
€ 361,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,61*
€ 362,12*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,35*
€ 364,69*
Frei Haus
ab € 334,78*
€ 373,73*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,34*
€ 392,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,61*
€ 467,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,28*
€ 464,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,27*
€ 445,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,34*
€ 419,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.