Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 8FR-2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40132201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1683594
EAN/GTIN:
     4017918185848
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensor-aktor kabel mit led, SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR-2L, SAC3P10,0PURM8FR2L, 1683594, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, M8-Buchse, gewinkelt, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, SAC - Sensor Aktuator Cabling, Sensor-/Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckv, mit LED und freiem Leitungsende, 6301541
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 17,56*
1 Tag
55
€ 6,40*
ab € 13,01*
€ 17,87*
€ 5,46*
ab € 13,00*
€ 17,87*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 19,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,48*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 74,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1013863
ab € 0,0506*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,29414*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.