Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Einbausteckverbinder /0,5 SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix SACC-EC-FS-4CON-M16/0.5 SCO 0,5 m M12 Multi
Phoenix SACC-EC-FS-4CON-M16/0.5 SCO 0,5 m M12 Multi
Artikel-Nr.:
     3461-40131784
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1523447
EAN/GTIN:
     4046356021272
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m TPE-Litze, 4 x 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,34 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Leistungsstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, SACC-EC-FS-4CON-M16/0,5 SCO, SACCECFS4CONM160,5SCO, 1523447, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktor, Anschlußka, Einbaubuchse, M12-SPEEDCON, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, Rundsteckverbinder (geräteseitig), SACC - Sensor-/Aktor-Stecker, Sensor, Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Stecker, Steckverbinder, Vorderwandmontage, positionierbar, Wanddurchführung, 6302788
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,19*
€ 9,92*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 7,20*
€ 9,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,95*
€ 10,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,02*
€ 11,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,14*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1523463
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,32*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.