Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Einbausteckverbinder /0,5 SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix SACC-EC-FS-5CON-M16/0.5 SCO 0,5 m M12 Multi
Phoenix SACC-EC-FS-5CON-M16/0.5 SCO 0,5 m M12 Multi
Artikel-Nr.:
     3461-40131738
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1520042
EAN/GTIN:
     4046356020138
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,34 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
60 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sai-buchse m12, SACC-EC-FS-5CON-M16/0,5 SCO, SACCECFS5CONM160,5SCO, 1520042, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktor, Anschlußka, Einbaubuchse, M12-SPEEDCON, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, Rundsteckverbinder (geräteseitig), SACC - Sensor-/Aktor-Stecker, Sensor, Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Stecker, Steckverbinder, Vorderwandmontage, positionierbar, Wanddurchführung, 6302787
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,49*
€ 10,34*
€ 5,46*
ab € 7,52*
€ 10,38*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,30*
€ 11,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,38*
€ 11,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,50*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1528280
ab € 6,155*
Zubehör
Phoenix
1520068
ab € 7,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,32*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.