Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Zeitrelais, elektronisch, Taktgeber, 1W, 7 Zeitbereiche 0,05S-100H, AC/DC12-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40127164
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7PV15581AW30
EAN/GTIN:
     4011209777309
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Asymmetrischer Taktgeber
Zeitrelais, elektronisch Taktgeber, 1 Wechsler 7 Zeitbereiche 0,05 s...100 h AC/DC 12...240 V mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 7PV15, Taktgeber, für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, z.B. für regelmäßige Steuersignalwechsel. Einsetzbar im Schaltschrank oder Installationsverteiler.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich.Lieferbar sind die Zeitrelais 7PV als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais. Alternativ gibt es die Zeitrelais 3RP in Industriebauform als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17,5 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Taktgeber, Zeitrelais, siemens industrierelais, industrierelais, 7PV1558-1AW30, 7PV15581AW30, -, 7PV15, Anlagenüberwachung, Automatisierungstechnik, DIN 43880, Elektrifizierung, Elektronisches Zeitrelais, Hilfsschalter, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Instabauform, Instagehäuse, Installationstechnik, Kaskadierung, Motoranlauf geringer Anlaufstrom, Motordiagnose, Motoren verzögert abschalten, Motorüberwachung, Niederspannungsschalttechnik, Relais, SIRIUS, Schaltrelais, Schalttechnik, Siemens, Spannungsüberwachungsgeräte, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Funktion, Stern-Dreieck-Starter, Steuergerät, Steuerrelais, Stromüberwachungsgeräte, Temperaturüberwachungsgeräte, Timer, Watchdog, Zeitschaltrelais, Zykluszeitüberwachung, ansprechverzögerte Zeitrelais, elektronisches Relais, rückfallverzögerte Zeitrelais, Überwachung zyklischer Ereignisse, Überwachunsggeräte, 0781267, 781267
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,09*
€ 44,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,94*
€ 50,58*
€ 5,46*
ab € 43,99*
€ 56,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,04*
€ 59,01*
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 59,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
7PV15081AW30
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.