Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC S7-300 SM 321, DI 16xAC 120/230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40127068
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73211FH000AA0
EAN/GTIN:
     4019169350457
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
SIPLUS
siemens siplus
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321, potentialgetrennt 16 DE, AC 120/230V, 1x 20-polig SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Breite:
40 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul, 6ES7321-1FH00-0AA0, 6ES73211FH000AA0, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Digitalmodul S7-300, Erweiterungsmodul S7-300, SPS-Erweiterung, digitale Erweiterung S7-300, modulare SPS, 5503636
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 8,90*
ab € 290,79*
€ 333,90*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 377,57*
€ 432,20*
Frei Haus
ab € 420,00*
€ 479,26*
Frei Haus
ab € 443,48*
€ 505,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,35*
€ 522,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,26*
€ 621,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,00*
€ 616,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,36*
€ 590,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,01*
€ 575,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,35*
€ 545,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
ab € 32,51*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.