Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40124987 Herst.-Nr.: 0817536 EAN/GTIN: 4046356125574 |
| |
|
| | |
| Kabelmarkeretikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ? 14 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1500 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Etikett | Montageart: | kleben | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 2 x 2 cm, etiketten rolle, kabelbeschriftung phoenix contact, WML 14 (25X19)R, WML1425X19R, 0817536, Kabelmarkierungssystem, Beschriftungssystem, Etiketten, Kabelmarker, Kabelmarker-Etiketten für Drucker, Leiterbeschriftung, Leitermarker unbeschriftet, Markierungsmaterialien, Markierungssysteme und Montagematerial, 0427825, 427825 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 260,32* | € 298,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 269,97* | € 309,44* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 272,61* | € 310,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 276,79* | € 314,33* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 284,61* | € 323,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|